タイヤ GS-19

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72326068 品番 129066
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

クラシカルなバイクやヴィンテージバイクにフィットするパターンデザインを採用。
スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。
クラシックバイクやヴィンテージバイクでもグリップ性能の高いタイヤをお求めの方

サイズ90/100-18 M/C 54S タイプWT 外径(Φmm)641 標準リム幅(inch)2.15 許容リム幅(inch)1.85-2.50 トレッド幅(mm)96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする