タイヤ GP-22

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72326120 品番321709
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。
林道ツーリングに想定される、さまざまな路面をカバーする。
オンロードもオフロードも安心して走行したい方
オフロードモデルのイメージを崩したくない方

サイズ120/80-18 M/C 62P タイプWT 外径(Φmm)661 標準リム幅(inch)2.75 許容リム幅(inch)2.15-2.75 トレッド幅(mm)123

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする