※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC20-F02-D-X64 AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC 72327371 AC20-F02-D-X64 AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC 72327371

AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72327371 品番AC20-F02-D-X64
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類G 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計圧力計なし ルブリケータ油排出口ドレンコックなし フィルタドレン排出口エア/ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする