※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

ESB-190 無励磁作動形電磁ブレーキ (ESB標準仕様品) 大崎電業社 72328281 ESB-190 無励磁作動形電磁ブレーキ (ESB標準仕様品) 大崎電業社 72328281

無励磁作動形電磁ブレーキ (ESB標準仕様品)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72328281 品番 ESB-190
参考基準価格(税別)¥294,800 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

小形・高トルク・高応答
乾式多板のため、小形で非常に大きな制動トルクが得られます。
静かな動作
直流動作のブレーキですので、ウナリやショックがなく、大きな起動電流も流れることはありません。
モータへの取付が簡単
一般の汎用モータにも簡単に取付けられ、ブレーキモータとすることが容易です。

質量(kg)16.3 消費電力(W)75.7 電源HD-110M3 吸引能力(DC-A)1.68、(DC-V)180 コイル抵抗(Ω)107 周囲温度(℃)-20〜40(但し結露なきこと) 機械的寿命100万回 定格トルク(N・m)150 RoHS指令(10物質対応)対応 最高回転速度(min-1)18000 保持力【DC-A】0.84、【DC-V】90 軸穴径(Φmm)32(標準)
注意
※ブレーキの設計周囲温度は最高40℃です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする