HD-120M 電源装置 大崎電業社 72328317

電源装置

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72328317 品番HD-120M
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。
ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。

用途4倍過励磁の電源装置 適合【ブレーキ】ESB- 135〜250、ESB-165RKA〜250RKA 定格入力電圧(V)200/220 定格出力電圧(DC V)【定常時】45/50、【過励時】180/198 RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)0.82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする