電源装置

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72328360 品番HD-12SY
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。
ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。

用途一定励磁の小形電源装置 適合【ブレーキ】VNB-02〜08 定格入力電圧(V)200/220 定格出力電圧(DC V)【定常時】90/99 RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする