商品レビューを投稿する内容量1個支持形式SD形(基本形)注文コード72338454品番160S-1R6SD63N70-BE2
参考基準価格(税別)¥127,400販売価格(税込)¥119,900販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・支持形式など6414種類から選べます他の種類を見る 鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。