商品レビューを投稿する内容量1個支持形式SD形(基本形)注文コード72338481品番160S-1R6SD63N70-BN2
参考基準価格(税別)¥128,400販売価格(税込)¥119,900販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・支持形式など6414種類から選べます 鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
仕様●寸法UX1(mm):24●寸法UX2(mm):25シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)70種類汎用形クッションクッションなしスイッチAZ205CE構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法Y(mm)30寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)24機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67スイッチ数2寸法PJ(mm)24ポートRCねじ寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)13寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ20寸法KKM27×3呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□69寸法PL(mm)13寸法BT(mm)13支持形式SD形(基本形)