PD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー スモーキーブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72339174 品番MOT-MB20001-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。

バッテリー容量(mAh)20000/5000 本体質量(g)約350 スモーキーブラック 出力PPS 3.3-11V/3A、3.3-16V/2.8A 付属品保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm) 質量(g)約350 定格出力(W)Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A)、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) 対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで) バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150 バッテリー電圧(V)3.6/14.4 保証期間2年間 充電時間(時間)モバイルバッテリーへの充電時間:空の状態から満充電まで約3.0(PD30W充電時)(※付属の「Type-CーType-Cケーブル」使用の場合) 動作温度(℃)充電時:0〜40、放電時:0〜40 定格入力(W)Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A) USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります) 動作温度範囲(℃)0〜40(充電時) 充電端子Type-C 給電端子Type-C、Type-A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72339174
2024-01-18
用途:
営業出張時のノートPCに
大信印刷株式会社 様 (製造業)

特に問題なく充電できております。
USBのCでもAでも使えるのは非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする