※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全158種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72346382
品番
35S-16SD20N25
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
シリンダストローク(mm)
25
内径(Φmm)
20
ロッド先端ねじ
めねじ
取付支持形式
SD(基本形)
クッション
N(クッション無)
シリーズ
35S-1
材質(パッキン)
水素化ニトリルゴム