※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N60

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 スイッチAZ111CE(DC5〜30V・AC5〜120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m) 注文コード72346547 品番35S-1R6SD25N60-AS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,300
この商品はスイッチなど46種類から選べます 他の種類を見る
シリンダストローク(mm)60 内径(Φmm)25 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R スイッチAZ111CE(DC5〜30V・AC5〜120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m) 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム スイッチ数2 ロッド先端ねじめねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする