※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
スイッチ
AZ201CE(DC5〜30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)
注文コード
72346601
品番
35S-1R6SD25N60-BM2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,300
この商品は
スイッチ
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダストローク(mm)
60
内径(Φmm)
25
取付支持形式
SD(基本形)
クッション
N(クッション無)
シリーズ
35S-1R
スイッチ
AZ201CE(DC5〜30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)
材質(パッキン)
水素化ニトリルゴム
スイッチ数
2
ロッド先端ねじ
めねじ