※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72347807 品番 35S-16SD25N30
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
シリンダストローク(mm)30 内径(Φmm)25 ロッド先端ねじめねじ 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする