674-0400110 2ウェイプラグレンチ KITACO 72348719

2ウェイプラグレンチ

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72348719 品番674-0400110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。
奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。
スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。
トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。

適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm) 全長(mm)118 六角対辺(mm)18-21、16-19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73779083
2022-10-10
用途:
バイクの車載工具

車載工具用に安価で入手出来て、満足。
品質も問題ない。

対象商品:
40280852
2020-11-08
用途:
愛車のメンナンス用

使用しやすく比較的安価に購入でき大変満足しております。

対象商品:
40280852
2018-06-04
用途:
バイクメンテ
農・林・水産業

SRX600にブリスクプラグを使用するにあたり、純正プラグとサイズが変わるため購入しました。 奥まった位置にあるプラグも回せます。

1人が参考にしています
対象商品:
40280852
2018-07-29
用途:
船外機のプラグ交換
angler 様

最近の船外機はプラグの隙間が少なく大きなというか分厚い工具が入りません。
このレンチは細身で狭い場所にも入るので重宝してますが、やはり安っぽいのは否めません。

対象商品:
40280852
2018-03-23
用途:
バイク整備

18mm用の長さが長い商品を探していました、まだ、使用してみないとわかりませんが、車載工具緊急用には使えると思います。

対象商品:
40280852
2017-09-14
用途:
スクーターの車載工具として
自動車・二輪車・自転車関連業

中にゴムのリングが入っており、プラグをしっかりホールドしてくれますから、奥まった部分のプラグ交換も楽にできます。

対象商品:
40280852
2017-04-27
用途:
バイクのプラグ交換
医療・福祉・介護関連業

安い値段ですが使いやすかった。コンパクトでバイクにも積んで走ることが出来た。

対象商品:
40280852
2016-11-24
用途:
ジェベル250xcのプラグ交換

ジェベル250xcの純正プラグレンチを持っていないので
購入しました。

製品そのものは丈夫で歪みそうな感じはありません。
ただジェベル250xcに使うにはやや短いです。
なんとかギリギリ、プラグ交換ができる長さです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする