※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スイッチ無し 注文コード72349225 品番35S-1R6SD20N10T00
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はスイッチなど30種類から選べます 他の種類を見る
シリンダストローク(mm)10 内径(Φmm)20 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R スイッチ無し 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム ロッド先端ねじおねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする