GP-22 MINI F/R 80/90-17 50P WT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72367185 品番107584
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ホンダ クロスカブ110/CT125対応サイズ
CROSS CUB 110、CT125用の17インチがラインナップに追加。CROSS CUB 110/CT125純正装着のGP-5よりもオフロード性能を高め、舗装路・未舗装路どちらでも高い走行性能を実現。キャンプツーリング、林道ツーリングを楽しむユーザーにはもちろん、カスタムパーツとしても最適。

用途ホンダ クロスカブ110/CT125対応オフロードタイヤ タイプWT タイヤサイズ80/90-17 外径(mm)577 標準リム幅(inch)1.85 許容リム幅(inch)1.60-2.15 トレッド幅(mm)82 速度記号50P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする