※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72368576 品番AFM40-04B-L-D
参考基準価格(税別)¥8,170 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする