LEFS25RAH-750 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72409113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃12日以内出荷とは
内容量
1台
ストローク(mm)
750
モータ種類
サーボモータ(DC24V)
リード(mm)
20
注文コード
72409113
品番
LEFS25RAH-750
参考基準価格(税別)¥94,770販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。

用途
ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
サイズ
25
モータ配置
右側折返し
モータ種類
サーボモータ(DC24V)
リード(mm)
20
ストローク(mm)
750
モータオプション
ロックなし
オートスイッチ適合
なし
グリース塗付 (シールバンド部)
あり
位置決めピン穴
ハウジングB底面
適合コントローラ機種
LECA6
適合ケーブル機種
ロボットケーブル
精度
基本形
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※電動アクチュエータ単体の型式です。コントローラ、ケーブルは別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする