※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72435036 品番 70H-82CA100AB300-AB
参考基準価格(税別)¥156,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

内径Φ32〜Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

シリンダストローク(mm)300 内径(Φmm)100 支持形式CA(アイ形) ロッド径A クッションバルブ位置B クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ウレタンゴム 呼び圧力(MPa)7 ポート位置A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72467227
2020-07-27
用途:
塗工液の攪拌装置のメンテナンス
株式会社 紀泉テック 様 (建設業・工事業)

塗工液の攪拌装置の攪拌軸の昇降部のメンテナンスに使用しました。
既設の油圧シリンダーはロッド部のオイルシールの摩耗によりオイル漏れが発生していました。
交換後は、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする