曜日別特売
70H-82CA100AB500-AB 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO 72435072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)500
内径(Φmm)100
ロッド径A
支持形式CA(アイ形)
内容量1個注文コード72435072品番70H-82CA100AB500-AB
参考基準価格(税別)¥178,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

シリンダストローク(mm)500内径(Φmm)100支持形式CA(アイ形)ロッド径Aクッションバルブ位置BクッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72467227
2020-07-27
用途: 塗工液の攪拌装置のメンテナンス
株式会社 紀泉テック建設業・工事業

塗工液の攪拌装置の攪拌軸の昇降部のメンテナンスに使用しました。
既設の油圧シリンダーはロッド部のオイルシールの摩耗によりオイル漏れが発生していました。
交換後は、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする