曜日別特売
F745-GK-P-B2 GRAVELKING PLUS Panaracer(パナレーサー) 72451736

GRAVELKING PLUS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード72451736品番F745-GK-P-B2
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ロードタイヤほどは速さを求めないけれど、耐パンク性能や耐久性を重視し快適なバイクライドを実現させる、『GRAVELKING』の耐パンク性能強化モデル。
新テクノロジー「TuffTex+」が安心と安全なライドを約束します。
タイヤシーラントは「シールスマートEX」のご使用を推奨します。

用途対応路面:オンロード ~ ライトグラベル (オンロード:グラベル= 80:20)その他【ETRTO】45-622【トレッド】黒質量(g)520推奨内圧(kPa)MAX 400サイド表記700×45C

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする