K4-10D110-AL K4+LION ALARM

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72451788 品番K4-10D110-AL
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

2本のスチールワイヤーからなるオリジナルケーブルは、切断に対しての強度が高く、適度な張りがあることで非常に使いやすい設計になっています。?軽量、コンパクトな110cmと、地球ロックがしやすい180cmの2タイプ
振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体を ?アラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。

用途
ロック方式:キーシリンダー
ケーブル:10mm ダブル × 1100mm / 1800mm
ヘッドサイズ (W×D×H):170 × 33 × 18mm
付属品:ディンプルキー×3
重量:612g(LION ALARM除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする