アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 電動工具 本体
アイリスオーヤマの マルチツール/セット品
ヘッドが変わる!充電式マルチギア10.8V用サンドペーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72497550
品番
JM10SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
USB-C充電!充電式マルチギア10.8Vのサンダーヘッド用別売専用パーツです。サンドペーパーを交換するときは必ず運転を停止し、バッテリーを外してから行ってください。
適合機種
サンダーヘッド(JM10SN)
取付
面ファスナー
質量(g)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×0.7
セット数
各2枚入り(60番・120番)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません