CA-230L-200 パーツフィーダ 産機 72601193

パーツフィーダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード72601193品番CA-230L-200
参考基準価格(税別)¥153,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

センターマグネット方式により安定搬送が可能です。

回転方向電圧(V)200適合(コントローラ) MFC-S3B・MFC-S3B-F許容電流(A)1.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする