PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ5E細径パッチコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
72605086
品番
UTP28CH0.5MBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
0.5
ケーブル外径(Φmm)
3.8
色
青
用途
機器と機器、アウトレットなどの接続
材質/仕上
ポリカーボネート、リン青銅、PVC
質量(g)
29
種類
UTP
使用温度範囲(℃)
-10〜60
全長(m)
0.5
プラグタイプ
RJ45
導体
28AWG導体より心線
ケーブル径(Φmm)
3.8