PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ5EUTPパッチコード
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ケーブル長(m)
1
全長(m)
1
注文コード
72605838
品番
UTPCH1MORY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・全長・内容量
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
1
色
オレンジ
結線方式
T568A結線
構造
(対構造)導体より心線
使用場所
屋内
導体サイズ(AWG[mm
2
])
AWG24 4対
用途
機器と機器、アウトレットなどの接続。
材質
ニッケル下地金メッキ
質量(g)
65
使用温度範囲(℃)
-10〜60
全長(m)
1
ケーブル
スタンダード
結線
T568A結線