ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 柱接合金物・かど金物
DH ベビーコーナー 小町
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
付属品
専用ビス DBH-45 2本/組・専用ビス DBH-75 2本/組
注文コード
72712764
品番
00036148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
4本のビス止めとコンパクトな設計により作業効率が向上します。
用途
柱と横架材の接合に。
付属品
専用ビス DBH-45 2本/組・専用ビス DBH-75 2本/組
仕様
告示1460号「ろ」
トラスコ品番
225-4446
材質
JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
タイプ
床合板仕様
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板
N値
0.8以下
短期基準接合耐力(kN)
4.7
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。