ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 柱接合金物・かど金物
DH エルウィング筋かい 金剛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
72712798
品番
00036157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
厚さ30mm以下の床合板の上から施工ができ、横架材への留め付けが不要です。
金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
金物形状が対称になっているため上下左右に対応できます。
付属品
専用ビス DBH-30 8本/組・専用ビス DBH-45 8本/組
仕様
壁倍率1.5倍、床合板あり・なし兼用、内使い・外使い兼用
トラスコ品番
225-9130
材質
JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板
適合寸法(mm)
30×90
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。
※柱側に8本、筋かい側に6本しっかり留め付けて下さい。