ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 柱接合金物・かど金物
DH パワーコーナー 10 武蔵
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
付属品
専用ビス DB-60 5本/組・専用ビス DB-120 2本/組
注文コード
72712816
品番
00036299
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。
耐食性が良く環境にやさしいノンクロムラスパート処理を施しています。
用途
引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。
付属品
専用ビス DB-60 5本/組・専用ビス DB-120 2本/組
仕様
告示1460号「へ」
トラスコ品番
223-7073
材質
JIS G 3101 SS400又は相当材
タイプ
床合板仕様
表面処理
ノンクロムラスパート(シルバー)
N値
2.0以下
短期基準接合耐力(kN)
10.9
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。