ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 柱接合金物・かど金物
DH たる木ストッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
72712904
品番
00036464
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
Zひねり金物(ST-12)と同等の耐力を有した商品です。
ひねり金物のように干渉しないので軒先側から施工が可能です。
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途
たる木金物として。
付属品
Z太め釘 ZN40 4本/組
トラスコ品番
225-9189
材質
JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板
短期基準接合耐力(kN)
1.46
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。