ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 柱接合金物・かど金物
DH スタープレート「は」 流星
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
72712913
品番
00036470
参考基準価格(税別)
¥17,970
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途
柱と横架材の接合に。
付属品
専用ビス DBS-45 8本/組
仕様
告示1460号「は」
トラスコ品番
225-9180
材質
ZAM
表面処理
高耐食溶融めっき鋼板
N値
1.0以下
短期基準接合耐力(kN)
5.8
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。