ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 柱接合金物・かど金物
DH ジョイントコーナー 不動
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
72712983
品番
00036557
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
山形プレートVP同等以上の接合耐力があります。
用途
柱と横架材の接合に。
付属品
専用ビス DBS-45 9本/組
仕様
告示1460号「は」
トラスコ品番
223-7136
材質
JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板
N値
1.2以下
短期基準接合耐力(kN)
6.7
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。