ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 柱接合金物・かど金物
DH ジョイントコーナー 不動
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
72712999
品番
00036558
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
山形プレートVP同等以上の接合耐力があります。
厚さ30mm以下の床合板に対応します。
用途
柱と横架材の接合に。
付属品
専用ビス DBS-45 4本/組・専用ビス DBS-75 5本/組
仕様
告示1460号「は」
トラスコ品番
225-9200
材質
JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
タイプ
床合板仕様
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板
N値
1.3以下
短期基準接合耐力(kN)
7.4
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。