ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 柱接合金物・かど金物
DH インパクトコーナー V90 弁慶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
72713008
品番
00036583
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。
耐食性が良く環境にやさしいノンクロムラスパート処理を施しています。
用途
柱と横架材の接合に。
付属品
専用ビス DB-45 5本/組・専用ビス DB-90 2本/組
仕様
告示1460号「ほ」
トラスコ品番
225-5955
材質
JIS G 3101 SS400又は相当材
表面処理
ノンクロムラスパート(ブラック)
N値
中柱仕様:1.6以下 隅柱仕様:1.8以下
短期基準接合耐力(kN)
中柱仕様:9.0 隅柱仕様:9.7
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。