ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の たる木止め金物
Zマーク ひねり金物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
72713148
品番
00037971
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
付属品
Z太め釘 ZN-40 6本 /個
トラスコ品番
225-7552
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
品番
ST-15
長さL(mm)
150
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板Z27