ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 柱接合金物・かど金物
クリ15コーナー K15
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
付属品
クリスパイラルビス 7x65 5本/個・クリ六角頭ビス 7x120 3本/個
注文コード
72713236
品番
00038186
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属の六角ソケットは、くり六角頭ビスの四角穴をつぶしてしまった時に使用してください。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板Z27
付属品
クリスパイラルビス 7x65 5本/個・クリ六角頭ビス 7x120 3本/個
用途
引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。
仕様
床合板 枠材対応
トラスコ品番
225-5982
注意
※告示第1460号第二表三(と)(ち)(り)(ぬ)の一階柱脚部分には使用しないでください。