ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 柱接合金物・かど金物
DH スターコーナー 「は」 角番人
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
専用ビス DB-45 6本/組
注文コード
72714313
品番
10177178
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高耐食溶融亜鉛めっき鋼板(ZAM)を使用しています。
用途
柱と横架材の接合に。
付属品
専用ビス DB-45 6本/組
トラスコ品番
223-7079
材質
ZAM
表面処理
高耐食溶融めっき鋼板
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。