DH スターコーナー 「は」 角番人

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品専用ビス DB-45 3本/組・専用ビス DB-75 3本/組 注文コード72714329 品番10177179
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

高耐食溶融亜鉛めっき鋼板(ZAM)を使用しています。

用途柱と横架材の接合に。 付属品専用ビス DB-45 3本/組・専用ビス DB-75 3本/組 仕様床合板仕様 トラスコ品番225-9117 材質ZAM 表面処理高耐食溶融めっき鋼板
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする