ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 柱接合金物・かど金物
DH インパクトコーナー V120 弁慶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72714365
品番
10177183
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ビス止めで施工が簡単、隅柱にも対応しています。
用途
柱と横架材の接合に。
仕様
床合板仕様
トラスコ品番
858-6106
材質
JIS G 3101 SS400又は相当材 t=4.5、ノンクロムラスパート
仕上
ノンクロムラスパート(ブラック)