ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 柱接合金物・かど金物
DH パワーコーナー 10 武蔵
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72714383
品番
10177185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビス止めで施工が簡単、隅柱にも対応しています。
用途
柱と横架材を接合する金物。
仕様
床合板仕様
トラスコ品番
858-6108
材質
JIS G 3101 SS400又は相当材 t=4.5、ノンクロムラスパート
仕上
ノンクロムラスパート(シルバー)