ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 制震金物・火打金物
Zマーク 火打金物
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(5本)
注文コード
72714505
品番
10177237
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
床組み・小屋組みの隅角部分や、土台火打ちとして。
付属品
小型角座金 2枚/本・平釘 ZF55 6本/本
トラスコ品番
225-9111
材質
JIS G 3302(亜鉛スチール板)構造用SGH400
長さL(mm)
990
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板Z27
板厚(mm)
2.3