ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 柱接合金物・かど金物
クリ15コーナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72714523
品番
10177260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,065
販売価格(税別)
¥
968
バスケットに入れる
引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。
付属品
クリスパイラルビス 7x65 5本/個・クリ六角頭ビス 7x90 3本/個
仕様
告示1460号「と」
トラスコ品番
225-6018
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板Z27
N値
中柱仕様:3.3以下、隅柱仕様:3.1以下
短期基準接合耐力(kN)
中柱仕様:17.8、隅柱仕様:16.6
注意
※告示第1460号第二表三(と)(ち)(り)(ぬ)の一階柱脚部分には使用しないでください。