ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 柱接合金物・かど金物
クリ15コーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
72714539
品番
10177261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。
付属品
クリスパイラルビス 7x65 5本/個・クリ六角頭ビス 7x120 3本/個
仕様
告示1460号「と」
トラスコ品番
225-9162
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板Z27
N値
(床合板仕様)中柱仕様:2.9以下、隅柱仕様:3.2以下(枠材板仕様)中柱仕様:3.1以下
短期基準接合耐力(kN)
(床合板仕様)中柱仕様:15.6、隅柱仕様:17.3(枠材仕様)中柱仕様:16.9
注意
※告示第1460号第二表三(と)(ち)(り)(ぬ)の一階柱脚部分には使用しないでください。