アールウィズエイチ
アールウィズエイチの 冷媒関連
アールウィズエイチの ガスチャージ機器
プラスチック製注射器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6本)
容量(mL)
20
注文コード
72727404
品番
RH-31PS-20
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品名:プラスチック製注射器 容量10ml6本入り
特長:使い捨てオイル注入キットの注射器です。
10mlと20mlタイプがあります。
用途
用途:オイル注入器の交換用注射器
容量(mL)
20
危険物の類別
非危険物
入数(本)
6