和信化学工業
和信化学工業の ニス/ツヤだし/ステイン
和信化学工業の ステイン
Aqurex(アクレックス)水性オイルステイン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1缶(3.5kg)
注文コード
72765133
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
木目を活かした着色で、オイルフィニッシュ風の仕上がり
耐久力のある塗膜が木部を保護。塗りムラになりにくく使いやすい、作業性に優れた着色兼下地兼仕上げ剤。
主な用途
階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色
色
ナチュラル
特性
着色、オイルフィニッシュ風、着色兼下地兼仕上げ剤、防カビ
仕様
【うすめ液】水
タイプ
水性塗料
塗布量
40-60g/m
2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
乾燥時間
一晩養生
用途
階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。
使用場所
屋内用
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。