曜日別特売
UDS-600-WPK-15-6(メーカー実施校正証明書一式付) 防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡) 72769428

防水型デジタル上皿はかり(検定付き)

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1セットひょう量(kg)15注文コード72769428品番UDS-600-WPK-15-6(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
防塵・防水等級IP68準拠
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能

校正証明書一般校正種類上皿はかり表示形式デジタル防塵防水性能IP68準拠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)消費電力(W)通常0.03電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)適合地域東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)ひょう量(kg)15目量(kg)0.005(0~7.5)、0.01(7.5~15.0)計量皿形状付属品メーカー実施校正証明書一式付寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC6表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
ISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 食品用はかり
三ッ岩食品農・林・水産業

はかり数字の反応が早い。作りがしっかりとしてる。機能が充実している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする