パワーロック ASシリーズ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)85 注文コード72772596 品番PL055X085AS
参考基準価格(税別)¥12,333 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は外径・外径Dなど39種類から選べます 他の種類を見る

汎用タイプです。
取付け、取外しが容易です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。

仕様ASシリーズ標準仕様 軸径(Φmm)55 外径(Φmm)85 伝達トルク2750N/m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07210725
2021-02-19
用途:
部品加工時

当日出荷して頂き非常に助かりました。今後とも宜しくお願い致します。

対象商品:
07210673
2017-08-17
用途:
小型船舶のメンテナンス
製造業

ディーゼル船(100kW程)のドライブシャフトの結合に購入しました。構成部品は多い分、伝達トルクもスラスト荷重も上で(元々のクランプよりも)セットも簡単、豊富なサイズのお陰で助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする