曜日別特売
UQ-C20 4ケーブル内蔵のモバイルバッテリー20000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵 VEGER(ベガー) 72776377

 

UQ-C20 4ケーブル内蔵のモバイルバッテリー20000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵 VEGER(ベガー) 72776377
UQ-C20 4ケーブル内蔵のモバイルバッテリー20000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵 VEGER(ベガー) 72776377
UQ-C20 4ケーブル内蔵のモバイルバッテリー20000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵 VEGER(ベガー) 72776377
UQ-C20 4ケーブル内蔵のモバイルバッテリー20000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵 VEGER(ベガー) 72776377
UQ-C20 4ケーブル内蔵のモバイルバッテリー20000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵 VEGER(ベガー) 72776377
UQ-C20 4ケーブル内蔵のモバイルバッテリー20000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵 VEGER(ベガー) 72776377
UQ-C20 4ケーブル内蔵のモバイルバッテリー20000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵 VEGER(ベガー) 72776377
UQ-C20 4ケーブル内蔵のモバイルバッテリー20000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵 VEGER(ベガー) 72776377
UQ-C20 4ケーブル内蔵のモバイルバッテリー20000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵 VEGER(ベガー) 72776377
UQ-C20 4ケーブル内蔵のモバイルバッテリー20000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵 VEGER(ベガー) 72776377
UQ-C20 4ケーブル内蔵のモバイルバッテリー20000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵 VEGER(ベガー) 72776377
UQ-C20 4ケーブル内蔵のモバイルバッテリー20000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵 VEGER(ベガー) 72776377

4ケーブル内蔵のモバイルバッテリー20000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード72776377品番UQ-C20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

20000mAhの大容量パワーバンクで、 AirPods Pro を約25回、iPhone12を約3.2回、Samsung S20を約3回充電することができます。4本のケーブル(USB-A、Micro B、Type-C、ライトニング) が内蔵されているので、ケーブル忘れの心配がありません。

ブラック質量(g)430出力Type-Cケーブル:5V-2.4A、 Type-Cポート:5V-2.4A、USBポート:5V-2.4A、ライトニングケーブル:5V-2.4A、マイクロUSBケーブル:5V-2.4A表示バッテリー:LEDディスプレイ入力Type-Cポート:5V-2.4A、USBケーブル:5V/2.0A保証期間1年間バッテリー容量(mAh)20000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする