コードレスポンプ内蔵 車中泊にも使えるエアマット USBポート付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72778739 品番SAB-65(NE)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

充電式ポンプ内蔵だからコード要らずで持ち出し可能
USBポート付きでスマホなどの充電も可能
幅65cmでミニバン・SUVの後部座席にご使用いただけます
キャンプはもちろん、車中泊や防災用としても重宝します
肌触りのよいベロア調仕上げ
空気を抜けばコンパクトに収納可能

用途アウトドア、車中泊などに。 キャンパーズコレクション エアマット エアベッド ポンプ内蔵 USB充電式 コードレス 電動 車中泊 防災グッズ 簡易マット エアーマット エアーベッド 仕様注入時間:約50秒 材質本体:塩化ビニル樹脂/表面:レーヨン/ポンプ:ABS樹脂 質量(kg)2 ネイビー 出力USB Type-A バッテリー電圧(V)7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×65×15 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式USB Type-C 充電定格入力(V/A)’5/2 最大電力(W)約37
取扱説明書:(0.88MB)
注意
※車種によっては入らないものもございます。サイズを確認の上お買い求めください
※使用状況により注入時間は異なります
※本製品は簡易型エアマットです。常設用エアマットとは異なりますのであらかじめご了承ください
※ACアダプタは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする