本体

138-105-26-100 アダマント プレミアム フィスラー 72781575 138-105-26-100 アダマント プレミアム フィスラー 72781575 138-105-26-100 アダマント プレミアム フィスラー 72781575 138-105-26-100 アダマント プレミアム フィスラー 72781575

アダマント プレミアム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72781575 品番 138-105-26-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,600
販売価格(税別)
26,000

金属ヘラにも負けない強さと高いノンスティック効果を実現。本体に高品質ステンレスを使用し、保温性と熱保持力に優れ、お料理をカリッと、ふわっと仕上げます。
キズに強いアダマント コーティングはPFOAフリー、溶剤を使用しないウォーターベースドコーティングで環境にも優しい製造工程で、金属ヘラにも負けない頑丈さと優れたノンスティック効果を両立しています。
くっつきやすい食材をカリッと仕上げたい時にも、じっくり火を通したい調理にも適しています。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応 材質ステンレス・アルミニウム・フェノール樹脂 質量(kg)約1.4 サイズ(cm)26 表面処理アダマント コーティング 外形寸法(cm)28×46.5×10.5 満水容量(L)2.8 深さ(cm)5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする